876338-PIGNONE 5/8X3/8 Z 27 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B2027
Rubix:999200100128684
EAN:3660338299148
876338-PIGNONE 5/8X3/8 Z 27 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti27
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876338-PIGNONE 5/8X3/8 Z 27 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 27 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti27
Codice ISO10b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento136,75 mm
Diametro esterno144 mm
Larghezza totale45 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa144 mm
€ 18,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione