PIGNONE TEMPRATO 06B-1 Z=21 3/8X7/32 Z 21 SEMPLICE P THF

Pignone Foro pilota Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B1021R
Rubix:999210312053315
EAN:3660338403095
PIGNONE TEMPRATO 06B-1 Z=21 3/8X7/32 Z 21 SEMPLICE P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti21
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 06B-1 Z=21 3/8X7/32 Z 21 SEMPLICE P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 06B1 - 21 denti - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti21
Codice ISO06b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo48 mm
Diametro di orientamento63,91 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza totale28 mm
3,30 IVA esclusa
/ Unità
4,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione