857284-PIGNONE X BUSSOLA 3/4X7/16 Z 30 DOPPIO X TL
Pignoni per bussola di serraggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA12B2030
Rubix:999200100126580
Produttore:857284
EAN:3660338125461


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 30 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 857284-PIGNONE X BUSSOLA 3/4X7/16 Z 30 DOPPIO X TL
Pignoni predisposti per bussola di serraggio
z30 denti doppio
Punti di forza
Steel
Applicazioni
Per trasmissioni a catena
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 30 |
| Codice ISO | 12b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 108 mm |
| Diametro di orientamento | 182,25 mm |
| Diametro esterno | 190,5 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 190,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore