887526-PIGNONE THF X BUSSOLA 887526
Pignone - Duplex con foro conico - Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA16B2022R
Rubix:999210312053896
EAN:3660338408908


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 22 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 887526-PIGNONE THF X BUSSOLA 887526
Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 16B2 - 22 denti (3020) - Acciaio C45 - Denti temprati
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 22 |
| Codice ISO | 16b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 52 mm |
| Diametro di orientamento | 178,48 mm |
| Diametro esterno | 189,3 mm |
| Larghezza totale | 79,6 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 189,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione