PIGNONE TEMPRATO 06B-2 Z=14 3/8X7/32 Z 14 DOPPIO P THF

Pignone Pilota Alesaggio Duplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B2014R
Rubix:999210312053338
EAN:3660338403323
PIGNONE TEMPRATO 06B-2 Z=14 3/8X7/32 Z 14 DOPPIO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti14
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 06B-2 Z=14 3/8X7/32 Z 14 DOPPIO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 14 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti14
Codice ISO06b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota10 mm
Diametro del mozzo31 mm
Diametro di orientamento42,8 mm
Diametro esterno46,3 mm
Larghezza totale25 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa46,3 mm
2,57 IVA esclusa
/ Unità
3,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione