Riferimenti
Chiaravalli:10125036
Rubix:160000000478595
Produttore:10125036
EAN:8054652015037

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 36 |
Dettagli del prodotto : 10125036-PIGNONE 1 X17,02 Z 36 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10810 g |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 36 |
| Codice ISO | 16b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione