865887-PIGNONE 3/8X7/32 Z 40 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B1040
Rubix:999200100127288
Produttore:865887
EAN:3660338200731
865887-PIGNONE 3/8X7/32 Z 40 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti40
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865887-PIGNONE 3/8X7/32 Z 40 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 40 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti40
Codice ISO06b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento121,4 mm
Diametro esterno125,5 mm
Larghezza totale30 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa125,5 mm
€ 5,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore