857131-PIGNONE X BUSSOLA 3/8X7/32 Z 57 DOPPIO X TL

Pignoni per bussola di serraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA06B2057
Rubix:999200100126451
Produttore:857131
EAN:3660338123962
857131-PIGNONE X BUSSOLA 3/8X7/32 Z 57 DOPPIO X TL

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti57
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 857131-PIGNONE X BUSSOLA 3/8X7/32 Z 57 DOPPIO X TL


Pignoni predisposti per bussola di serraggio
z57 denti doppio

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Per trasmissioni a catena

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti57
Codice ISO06b-2
Materialegg25 ghisa
Diametro del mozzo80 mm
Diametro di orientamento172,91 mm
Diametro esterno176,9 mm
Larghezza totale25 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa176,9 mm
37,00 IVA esclusa
/ Unità
45,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione