876482-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 10 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P20B1010
Rubix:999200100128828
EAN:3660338300585
876482-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 10 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti10
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876482-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 10 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 10 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti10
Codice ISO20b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento102,74 mm
Diametro esterno117,9 mm
Larghezza totale40 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa117,9 mm
9,17 IVA esclusa
/ Unità
11,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione