Riferimenti
Chiaravalli:10319028
Rubix:160000000478554
Produttore:10319028
EAN:8054652021526

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 28 |
Dettagli del prodotto : 10319028-PIGNONE 3/4X7/16 Z 28 TRIPLO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9350 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 28 |
| Codice ISO | 12b-3 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione