883262-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 76 TRIPLO P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P20B3076
Rubix:999200100131122
Produttore:883262
EAN:3660338366796
883262-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 76 TRIPLO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti76
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883262-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 76 TRIPLO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 76 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti76
Codice ISO20b-3
Materialegg25 ghisa
Diametro del pilota60 mm
Diametro del mozzo200 mm
Larghezza totale123 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa783,3 mm
€ 1382,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 1686,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione