876404-PIGNONE 3/4X7/16 Z 20 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B3020
Rubix:999200100128750
EAN:3660338299803
876404-PIGNONE 3/4X7/16 Z 20 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti20
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876404-PIGNONE 3/4X7/16 Z 20 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Corona dentata con alesaggio pilota 12B3 - 20 denti - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti20
Codice ISO12b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento121,78 mm
Diametro esterno129,7 mm
Larghezza totale70 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa129,7 mm
€ 24,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore