887478-PIGNONE THF X BUSSOLA 887478

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA12B1013R
Rubix:999210312053849
EAN:3660338408434
887478-PIGNONE THF X BUSSOLA 887478

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti13
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887478-PIGNONE THF X BUSSOLA 887478


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 12B1 - 13 denti (1210) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti13
Codice ISO12b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo60 mm
Diametro di orientamento79,59 mm
Diametro esterno87,5 mm
Larghezza totale25 mm
€ 6,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione