894601-PIGNONE INOX 3/4X7/16 Z 11 INOX
Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P12B1011SS
Rubix:999230427024083
Produttore:894601
EAN:3660338470028


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 11 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 894601-PIGNONE INOX 3/4X7/16 Z 11 INOX
Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota pignone 12B1 -11 denti - Acciaio inossidabile
Punti di forza
Resistente alla corrosione
Applicazioni
Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 11 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Diametro del pilota | 14 mm |
| Diametro del mozzo | 46 mm |
| Diametro di orientamento | 75 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza totale | 35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione