Riferimenti
Chiaravalli:10238030
Rubix:160000000478811
Produttore:10238030
EAN:8054652019479

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 30 |
Dettagli del prodotto : 10238030-PIGNONE 1 1/2X1 Z 30 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 55880 g |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 30 |
| Codice ISO | 24b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 264,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 322,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione