887491-PIGNONE THF X BUSSOLA 887491

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA12B1023R
Rubix:999210312053862
EAN:3660338408564
887491-PIGNONE THF X BUSSOLA 887491

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti23
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887491-PIGNONE THF X BUSSOLA 887491


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 12B1 - 23 denti (2517) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti23
Codice ISO12b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo108 mm
Diametro di orientamento139,9 mm
Diametro esterno149 mm
Larghezza totale45 mm
€ 24,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione