876079-PIGNONE 8X3 Z 13 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P05B2013
Rubix:999200100128557
EAN:3660338296550
876079-PIGNONE 8X3 Z 13 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena8 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti13
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876079-PIGNONE 8X3 Z 13 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 05B2 - 13 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena8 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti13
Codice ISO05b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota10 mm
Diametro di orientamento33,42 mm
Diametro esterno36,7 mm
Larghezza totale18 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa36,7 mm
1,83 IVA esclusa
/ Unità
2,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione