Riferimenti
Chiaravalli:10108027
Rubix:160000000478088
Produttore:10108027
EAN:8054652011770

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 8 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 27 |
Dettagli del prodotto : 10108027-PIGNONE 8 X 3 Z 27 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 200 g |
|---|---|
| Passo della catena | 8 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 27 |
| Codice ISO | 05b-1 |
| Diametro del foro | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore