Riferimenti
Chiaravalli:14115015
Rubix:160000000479705
Produttore:14115015
EAN:8054652027740

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 15 |
Dettagli del prodotto : 14115015-PIGNONE 5/8X3/8 Z 15 INOX
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 670 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 15 |
| Codice ISO | 10b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione