876499-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 34 SEMPLICE P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P20B1034
Rubix:999200100128845
EAN:3660338300752
876499-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 34 SEMPLICE P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti34
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876499-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 34 SEMPLICE P*


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 34 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti34
Codice ISO20b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento334,1 mm
Diametro esterno359,3 mm
Larghezza totale55 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa359,3 mm
€ 86,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione