883158-PIGNONE 1/2X5/16 Z 46 DOPPIO P*

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B2046
Rubix:999200100131018
Produttore:883158
EAN:3660338365751
883158-PIGNONE 1/2X5/16 Z 46 DOPPIO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti46
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883158-PIGNONE 1/2X5/16 Z 46 DOPPIO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 46 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti46
Codice ISO08b-2
Materialec45 acciaio
Larghezza totale50 mm
€ 2,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione