887456-PIGNONE THF X BUSSOLA 887456

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA10B1016R
Rubix:999210312053828
EAN:3660338408229
887456-PIGNONE THF X BUSSOLA 887456

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti16
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887456-PIGNONE THF X BUSSOLA 887456


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 10B1 - 16 denti (1610) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti16
Codice ISO10b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo70 mm
Diametro di orientamento81,37 mm
Diametro esterno88 mm
Larghezza totale25 mm
€ 7,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione