894586-PIGNONE INOX 5/8X3/8 Z 12 INOX

Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B1012SS
Rubix:999230427024069
Produttore:894586
894586-PIGNONE INOX 5/8X3/8 Z 12 INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti12
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894586-PIGNONE INOX 5/8X3/8 Z 12 INOX


Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota pignone 10B1 - 12 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti12
Codice ISO10b-1
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota12 mm
Diametro del mozzo42 mm
Diametro di orientamento61,34 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza totale30 mm
€ 14,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione