865963-PIGNONE 1/2X5/16 Z 36 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B2036
Rubix:999200100127362
Produttore:865963
EAN:3660338201493
865963-PIGNONE 1/2X5/16 Z 36 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti36
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865963-PIGNONE 1/2X5/16 Z 36 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Corona dentata 08B2 con alesaggio pilota - 36 denti - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti36
Codice ISO08b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento145,72 mm
Diametro esterno151 mm
Larghezza totale40 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa151 mm
17,67 IVA esclusa
/ Unità
21,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore