866082-PIGNONE 1X17,02 Z 12 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B1012
Rubix:999200100127481
Produttore:866082
EAN:3660338202681
866082-PIGNONE 1X17,02 Z 12 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti12
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866082-PIGNONE 1X17,02 Z 12 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 12 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti12
Codice ISO16b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento98,14 mm
Diametro esterno109 mm
Larghezza totale40 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa109 mm
€ 7,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore