865875-PIGNONE 3/8X7/32 Z 24 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B1024
Rubix:999200100127276
Produttore:865875
EAN:3660338200618
865875-PIGNONE 3/8X7/32 Z 24 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865875-PIGNONE 3/8X7/32 Z 24 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 24 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti24
Codice ISO06b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota12 mm
Diametro di orientamento72,97 mm
Diametro esterno77 mm
Larghezza totale28 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa77 mm
€ 3,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore