PIGNONE TEMPRATO 06B-2 Z=10 3/8X7/32 Z 10 DOPPIO P THF

Pignone Pilota Alesaggio Duplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B2010R
Rubix:999210312053335
EAN:3660338403293
PIGNONE TEMPRATO 06B-2 Z=10 3/8X7/32 Z 10 DOPPIO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti10
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 06B-2 Z=10 3/8X7/32 Z 10 DOPPIO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 10 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti10
Codice ISO06b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota10 mm
Diametro del mozzo20 mm
Diametro di orientamento30,82 mm
Diametro esterno34 mm
Larghezza totale22 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa34 mm
€ 2,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione