876076-PIGNONE 8X3 Z 10 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P05B2010
Rubix:999200100128554
EAN:3660338296529
876076-PIGNONE 8X3 Z 10 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena8 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti10
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876076-PIGNONE 8X3 Z 10 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 05B2 - 10 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena8 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti10
Codice ISO05b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota8 mm
Diametro di orientamento25,89 mm
Diametro esterno29,2 mm
Larghezza totale18 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa29,2 mm
€ 1,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione