857213-PIGNONE X BUSSOLA 5/8X3/8 Z 30 SEMPLICE X TL
Pignoni per bussola di serraggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA10B1030
Rubix:999200100126519
Produttore:857213
EAN:3660338124761


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 30 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 857213-PIGNONE X BUSSOLA 5/8X3/8 Z 30 SEMPLICE X TL
Pignoni predisposti per bussola di serraggio
Sprocket - Taper Bore- 10B1 - 30 teeth (2012) - C45 Steel
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 30 |
| Codice ISO | 10b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 90 mm |
| Diametro di orientamento | 151,87 mm |
| Diametro esterno | 158,8 mm |
| Larghezza totale | 32 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 158,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione