866001-PIGNONE 5/8X3/8 Z 40 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B1040
Rubix:999200100127400
Produttore:866001
EAN:3660338201875
866001-PIGNONE 5/8X3/8 Z 40 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti40
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866001-PIGNONE 5/8X3/8 Z 40 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 40 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti40
Codice ISO10b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento202,34 mm
Diametro esterno209,3 mm
Larghezza totale35 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa209,3 mm
€ 17,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione