PIGNONE TEMPRATO 16B-1 Z=13 1 X17,02 Z 13 SEMPLICE P THF
Pignone Foro pilota Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P16B1013R
Rubix:999210312053607
EAN:3660338406010


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 13 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 16B-1 Z=13 1 X17,02 Z 13 SEMPLICE P THF
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 16B1 - 13 denti - Acciaio C45 - Denti temprati
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 13 |
| Codice ISO | 16b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 16 mm |
| Diametro del mozzo | 78 mm |
| Diametro di orientamento | 106,12 mm |
| Diametro esterno | 117 mm |
| Larghezza totale | 40 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 117 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione