865974-PIGNONE 1/2X5/16 Z 28 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B3028
Rubix:999200100127373
Produttore:865974
EAN:3660338201608
865974-PIGNONE 1/2X5/16 Z 28 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti28
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865974-PIGNONE 1/2X5/16 Z 28 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 28 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti28
Codice ISO08b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento113,42 mm
Diametro esterno118 mm
Larghezza totale55 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa118 mm
€ 15,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione