Riferimenti
Chiaravalli:10144014
Rubix:160000000478853
Produttore:10144014
EAN:8054652016003

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 44,45 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 14 |
Dettagli del prodotto : 10144014-PIGNONE 1 3/4X1 1/4 Z 14 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9790 g |
|---|---|
| Passo della catena | 44,45 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 14 |
| Codice ISO | 28b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore