857288-PIGNONE X BUSSOLA 3/4X7/16 Z 76 DOPPIO X TL
Pignoni per bussola di serraggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA12B2076
Rubix:999200100126583
Produttore:857288
EAN:3660338125508


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 76 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 857288-PIGNONE X BUSSOLA 3/4X7/16 Z 76 DOPPIO X TL
Pignoni predisposti per bussola di serraggio
z76 denti doppio
Punti di forza
Steel
Applicazioni
Per trasmissioni a catena
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 76 |
| Codice ISO | 12b-2 |
| Materiale | gg25 ghisa |
| Diametro del mozzo | 140 mm |
| Diametro di orientamento | 460,99 mm |
| Diametro esterno | 469,9 mm |
| Larghezza totale | 51 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 469,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione