PIGNONE TEMPRATO 24B-2 Z=22 1 1/2X1 Z 22 DOPPIO P THF

Pignone Pilota Alesaggio Duplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P24B2022R
Rubix:999210312053741
EAN:3660338407352
PIGNONE TEMPRATO 24B-2 Z=22 1 1/2X1 Z 22 DOPPIO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena38,1 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti22
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 24B-2 Z=22 1 1/2X1 Z 22 DOPPIO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 22 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti22
Codice ISO24b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro del mozzo160 mm
Diametro di orientamento267,73 mm
Diametro esterno282,7 mm
Larghezza totale100 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa282,7 mm
€ 211,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 257,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione