876111-PIGNONE 3/8X7/32 Z 9 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B2009
Rubix:999200100128589
EAN:3660338296871
876111-PIGNONE 3/8X7/32 Z 9 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti9
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876111-PIGNONE 3/8X7/32 Z 9 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 09 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti9
Codice ISO06b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota8 mm
Diametro di orientamento27,85 mm
Diametro esterno31 mm
Larghezza totale22 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa31 mm
€ 1,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione