Riferimenti
Chiaravalli:15115015
Rubix:170000000777970
Produttore:15115015
EAN:8054652029102

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 15 |
Dettagli del prodotto : 15115015-PIGNONE TEMPRATO 5/8X3/8 Z 15 THF
Pignone temprato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 670 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 15 |
| Codice ISO | 10b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione