876401-PIGNONE 3/4X7/16 Z 12 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B3012
Rubix:999200100128747
EAN:3660338299773
876401-PIGNONE 3/4X7/16 Z 12 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti12
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876401-PIGNONE 3/4X7/16 Z 12 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 12 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti12
Codice ISO12b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento73,6 mm
Diametro esterno81,5 mm
Larghezza totale70 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa81,5 mm
€ 10,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione