883246-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 42 SEMPLICE P*
Pignoni per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P20B1042
Rubix:999200100131106
Produttore:883246
EAN:3660338366635


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 42 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 883246-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 42 SEMPLICE P*
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 42 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 42 |
| Codice ISO | 20b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 25 mm |
| Diametro del mozzo | 150 mm |
| Larghezza totale | 70 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 440 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione