857199-PIGNONE X BUSSOLA 5/8X3/8 Z 15 SEMPLICE X TL
Pignoni per bussola di serraggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA10B1015
Rubix:999180200041351
Produttore:857199
EAN:3660338124624


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 15 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 857199-PIGNONE X BUSSOLA 5/8X3/8 Z 15 SEMPLICE X TL
Pignoni predisposti per bussola di serraggio
Sprocket - Taper Bore- 10B1 - 15 teeth (1210) - C45 Steel
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 15 |
| Codice ISO | 10b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 60 mm |
| Diametro di orientamento | 76,36 mm |
| Diametro esterno | 83 mm |
| Larghezza totale | 25 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 83 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore