Riferimenti
Chiaravalli:10119038
Rubix:160000000478498
Produttore:10119038
EAN:8054652014627

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 38 |
Dettagli del prodotto : 10119038-PIGNONE 3/4X7/16 Z 38 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5070 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 38 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione