876302-PIGNONE 1/2X5/16 Z 10 TRIPLO P
Pignoni per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P08B3010
Rubix:999200100128648
EAN:3660338298783


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 10 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 876302-PIGNONE 1/2X5/16 Z 10 TRIPLO P
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 10 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 10 |
| Codice ISO | 08b-3 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 12 mm |
| Diametro di orientamento | 41,1 mm |
| Diametro esterno | 45,2 mm |
| Larghezza totale | 46 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 45,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione