866045-PIGNONE 3/4X7/16 Z 30 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B1030
Rubix:999200100127444
Produttore:866045
EAN:3660338202315
866045-PIGNONE 3/4X7/16 Z 30 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti30
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866045-PIGNONE 3/4X7/16 Z 30 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 30 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti30
Codice ISO12b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento182,25 mm
Diametro esterno190,5 mm
Larghezza totale40 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa190,5 mm
€ 15,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione