876093-PIGNONE 8X3 Z 27 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P05B2027
Rubix:999200100128571
EAN:3660338296697
876093-PIGNONE 8X3 Z 27 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena8 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti27
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876093-PIGNONE 8X3 Z 27 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 05B2 - 27 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena8 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti27
Codice ISO05b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota12 mm
Diametro di orientamento68,91 mm
Diametro esterno72,2 mm
Larghezza totale22 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa72,2 mm
3,23 IVA esclusa
/ Unità
3,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione