Riferimenti
Chiaravalli:10312008
Rubix:160000000478336
Produttore:10312008
EAN:8054652020567

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 8 |
Dettagli del prodotto : 10312008-PIGNONE 1/2X5/16 Z 8 TRIPLO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 130 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 8 |
| Codice ISO | 08b-3 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione