PIGNONE TEMPRATO 08B-3 Z=11 1/2X5/16 Z 11 TRIPLO P THF

Pignone Pilota Foro Triplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B3011R
Rubix:999210312053439
EAN:3660338404337
PIGNONE TEMPRATO 08B-3 Z=11 1/2X5/16 Z 11 TRIPLO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti11
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 08B-3 Z=11 1/2X5/16 Z 11 TRIPLO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 11 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti11
Codice ISO08b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota14 mm
Diametro del mozzo32 mm
Diametro di orientamento45,07 mm
Diametro esterno48,7 mm
Larghezza totale50 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa48,7 mm
€ 4,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione