894567-PIGNONE INOX 1/2X5/16 Z 15 INOX

Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B1015SS
Rubix:999230427024051
Produttore:894567
894567-PIGNONE INOX 1/2X5/16 Z 15 INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti15
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894567-PIGNONE INOX 1/2X5/16 Z 15 INOX


Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota 08B1 - 15 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti15
Codice ISO08b-1
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota10 mm
Diametro del mozzo45 mm
Diametro di orientamento65,5 mm
Diametro esterno66 mm
Larghezza totale25 mm
€ 13,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore