PIGNONE TEMPRATO 08B-3 Z=38 1/2X5/16 Z 38 TRIPLO P THF

Pignone Pilota Foro Triplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B3038R
Rubix:999210312053457
EAN:3660338404511
PIGNONE TEMPRATO 08B-3 Z=38 1/2X5/16 Z 38 TRIPLO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti38
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 08B-3 Z=38 1/2X5/16 Z 38 TRIPLO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 38 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti38
Codice ISO08b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota23 mm
Diametro del mozzo100 mm
Diametro di orientamento153,8 mm
Diametro esterno158,6 mm
Larghezza totale55 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa158,6 mm
€ 38,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione