Riferimenti
Mecaline:P06B2010
Rubix:999200100128590
EAN:3660338296888


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 10 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 876112-PIGNONE 3/8X7/32 Z 10 DOPPIO P
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 10 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 10 |
| Codice ISO | 06b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 8 mm |
| Diametro di orientamento | 30,82 mm |
| Diametro esterno | 34 mm |
| Larghezza totale | 22 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 34 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione