PIGNONE TEMPRATO 16B-2 Z=16 1 X17,02 Z 16 DOPPIO P THF

Pignone Pilota Alesaggio Duplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B2016R
Rubix:999210312053642
EAN:3660338406362
PIGNONE TEMPRATO 16B-2 Z=16 1 X17,02 Z 16 DOPPIO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti16
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 16B-2 Z=16 1 X17,02 Z 16 DOPPIO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 16 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti16
Codice ISO16b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro del mozzo104 mm
Diametro di orientamento130,2 mm
Diametro esterno141 mm
Larghezza totale70 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa141 mm
€ 8,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione